Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-4840059
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7000/00
EAN/GTIN:
     9120056500192
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Philips Pocket Memo DPM7000 - Voicerecorder - 200 mW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
WAV, DSS, PCM, MP3
Verschiedenes
Software
Philips SpeechExec Dictate
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB)
Kennzeichnung
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, USB 2.0-Port, DirectX-kompatible Grafikkarte
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
DSS-Aufnahme - Lithium-Ionen - bis zu 30 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Schiebereglersteuerung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Digital Player (Recorder)
Aufnahmezeit
700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
200 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Stereo (in alle Richtungen)
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Merkmale
Helligkeitseinstellung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,19*
€ 661,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 517,60*
€ 615,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
ACC8100/00
ab € 35,72*
Sonstiges
Philips
ACC8120
ab € 91,65*
Sonstiges
Philips
LFH9172/00
ab € 88,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.