Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel REM820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4839578
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104010EU
EAN/GTIN:
     5028252388870
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Er schreddert in einem Durchgang bis zu 8 Seiten (80 g/m ) oder 9 Seiten (70 g/m ) DIN-A4-Papier in 1,9 x 15 mm kleine Partikel (Sicherheitsstufe P-5). Die integrierte Anti-Papierstau-Technologie stoppt das Gerät automatisch wenn zu viele Seiten auf einmal eingelegt werden und führt das Papier zurück. Büro- oder Heftklammern sind kein Problem. Der Abfallbehälter lässt sich nach vorne herausziehen und somit leicht leeren. Er fasst 21 Liter, das entspricht einem Auffangvolumen von 220 Blatt. Flüsterleise im Gebrauch und so kompakt, dass er platzsparend unter den Schreibtisch passt, eignet er sich perfekt auch für kleine Büros. Ideal für den regelmäßigen Gebrauch und die Vernichtung vertraulicher Dokumente.
Rexel REM820 - Vorzerkleinerer - Mikroschnitt - P-5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Lokalisation
Europa
Garantiedetails
Maschine: 2 Jahre
Kennzeichnung
TUV
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 cm
Tiefe
38.9 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
10.5 kg
Aktenvernichter
Sicherheitsstufe
P-5
Schnitttyp
Mikroschnitt
Papierkorbkapazität
21 Liter - 220 Blätter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
9
Schreddert
Klammern, Büroklammern, Papier
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 653,90*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.655,85*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 605,55*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,37*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,17*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.238,38*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.296,22*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 425,66*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.785,52*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.705,78*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.204,58*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.611,88*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,66*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.840,75*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.452,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.