| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4807830 Herst.-Nr.: AK-340404-001-W EAN/GTIN: 4016032289548 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Video-/Audio-Kabel, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini und Mac Pro an einen HDMI-Monitor oder Beamer, LCD-/TFT-Monitor, LED- oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel. DIGITUS - Videoadapter - Mini DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 15 cm - Doppelisolierung - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Weiß | | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.1a | | Besonderheiten | Gepresst | | Länge | 15 cm | | Kabeltyp | Videoadapter | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| | |
| |