Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4795054
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-783
EAN/GTIN:
     7427457957962
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Konvertieren Sie eine Einzelbildschirmhalterung, damit sich diese für zwei Displays eignet, oder vergrößern Sie die kompatiblen Displays für Ihre gegenwärtige Dual-Monitor-Lösung.
Ergotron - Befestigungskit (Griff, Halterung für zwei Monitore) - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-61 cm (17"-24") - für P/N: 45-353-026
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
74 cm
Höhe
38 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm
Max. Ladegewicht
16.3 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
Griff, Halterung für zwei Monitore
Empfohlene Display-Größe
43.2-61 cm (17"-24")
Anpassungen
Drehung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
79 cm x 34 cm x 17.5 cm / 3.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-353-026
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.