Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Nik EN EL 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4749536
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0042
EAN/GTIN:
     4013674020577
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Nik EN EL 14 - Batterie - Li-Ion - 1000 mAh - für Nikon D3200, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df; Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Nikon EN-EL14
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon D3100, D3200, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df ¦ Nikon Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.