Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 11 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4749525
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0028
EAN/GTIN:
     4013674017591
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ansmann A-Can NB 11 L - Batterie - Li-Ion - 600 mAh - für Canon IXUS 17X, 18X, 190, 285; IXY 190, 640; PowerShot SX420; PowerShot ELPH 180, 190, 360
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
600 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon IXUS 125 HS, 132, 135, 140, 145, 150, 155, 172, 175, 177, 180, 185, 190, 265 HS, 285 HS ¦ Canon IXY 100F, 110F, 120, 130, 140, 150, 170, 190, 220F, 420F, 430F, 640, 90F ¦ Canon PowerShot A2300, A2400 IS, A2500, A2600, A3400 IS, A3500 IS, A4000 IS, A4050 IS, SX400 IS, SX420 IS ¦ Canon PowerShot ELPH 110 HS, 115 IS, 120 IS, 130 IS, 135, 140 IS, 150 IS, 160, 170 IS, 180, 190 IS, 320 HS, 340 HS, 350 HS, 360 HS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.