| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4736957 Herst.-Nr.: V620053XE000 EAN/GTIN: 4545350040543 |
| |
|
| | |
| Mit einem zusätzlichen BLN-1 sind Sie perfekt ausgerüstet, egal ob Sie mit dem HLD-6 arbeiten oder unterwegs der Strom zum Aufladen fehlt. Olympus BLN-1 - Batterie - Li-Ion - 1220 mAh - für Olympus PEN-F; OM-D E-M1, EM-5, E-M5, E-M5 Mark II; PEN E-P5 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Ladezeit | 3 Stunde(n) | | Kapazität | 1220 mAh | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Olympus PEN-F ¦ Olympus OM-D E-M1, EM-5, E-M5, E-M5 Mark II ¦ Olympus PEN E-P5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Olympus, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |