Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio BERGAMO Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4732873
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     31506
EAN/GTIN:
     4021068315062
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio BERGAMO - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
6.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Abnehmbarer Ringbuchmechanismus
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,20*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken
8660
ab € 3,29*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.