Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Universal Tablet Lock with Keyed Cable Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4728621
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     CL15UTL
EAN/GTIN:
     0856282004058
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Hierbei handelt es sich um eine universelle Notebook und Tablet Diebstahlsicherung. Die Platte mit dem 3M Klebeplatte wird an die Unterseite des Tablets oder Notebooks geklebt. An der Platte kann ein 1,80 m langes Sicherungskabel angebracht werden. Das Kabel ist extrem sicher und besteht aus Aluminium. Die Klebeplatte wird Ihr Gerät nicht beschädigen oder Rückstände hinterlassen. Bei Bedarf kann die Klebeplatte mit dem Hilfsmittel zum Entfernen der Platte vom Gerät beseitigt werden, ohne das das Gerät beschädigt wird. (Das Hilfsmittel zum Entfernen ist im Lieferumfang nicht enthalten.) Das Kabel enthält eine Schlaufe und kann somit in sehr vielen Umgebungen eingesetzt werden.
Compulocks Universal Tablet Lock with Keyed Cable Lock - Sicherheitskit für Handy, Tablet - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Sicherheitskit
Paketinhalt
2 Schlüssel, Sicherheitskabel (1,8 m), Aufklebesicherungsplatte
Bestimmt für
Handy, Tablet
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.