Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4715989
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65447
EAN/GTIN:
     4043619654475
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie über die 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem IPhones, IPads etc. z.B. ein Headset anschließen. Hierzu verbinden Sie einfach die Anschlüsse des Headsets an die zwei Klinkenbuchsen.
Delock - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm weiblich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 20 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Länge
20 cm
Kabeltyp
Audiokabel
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.