| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4709006 Herst.-Nr.: DMW-BCL7E EAN/GTIN: 5025232727124 |
| |
|
| | |
| Panasonic DMW-BCL7E - Batterie - Li-Ion - 690 mAh - für Lumix DMC-F5, FH10, FH12, FS50, SZ10, SZ3, SZ3K, SZ8, SZ9, XS1, XS3 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 690 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.6 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Panasonic Lumix DMC-F5, DMC-FH10, DMC-FH12, DMC-FS50, DMC-SZ10, DMC-SZ3, DMC-SZ3K, DMC-SZ8, DMC-SZ9, DMC-XS1, DMC-XS3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |