Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Mix 9000 Deluxe GN 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4701250
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     GN 9011
EAN/GTIN:
     3045388112355
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Küchenbesen
3 Mix 9000 Deluxe GN 9011 - Handmixer - 400 W - Weiß/Grau/gebürstetes Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Grau/gebürstetes Edelstahl
Produkttyp
Handmixer
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl, gebürstet
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schüssel (1 l)
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße, Vorderseite rostfreier Stahl, hitzebeständiges Gehäuse, Sicherheitsgriff
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Schneebesenaufsatz, Rührbesen aus rostfreiem Edelstahl (2x), Knethaken aus Edelstahl (2)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
2.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
400 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
Variabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.