Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4687278
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     KA3327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Clatronic KA 3327 - Kaffeemaschine - 10 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Wärmekanne, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Kennzeichnung
TUV, GS
Brühmethode
Filter
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
870 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.