Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-2200 Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4626460
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4584B001
EAN/GTIN:
     4960999673646
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Canon AS-2200 ist ein stilvoller, umweltfreundlicher Tischrechner für den allgemeinen Gebrauch. Mit diesem 12-stellige Tischrechner mit stilvoll markantem Arc-Design leisten umweltbewusste Unternehmen und Privatpersonen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
Canon AS-2200 - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
140 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
212 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Zeichengröße
18.5 x 6.01 mm
Angewinkeltes Display
Ja (geneigt)
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Erhöhen
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift, Umkehren
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,21*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.