Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-1200 Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4624940
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4599B001
EAN/GTIN:
     4960999673677
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Dieser 12-stellige Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppelte Stromversorgung, das angewinkelte Display und das elegante dunkelgraue Finish.
Canon AS-1200 - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, Tasten gleichzeitig drückbar, farbig codierte Tasten, Berechnungsbefehl-Tafel
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
119 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
152 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Zeichengröße
19 x 6.12 mm
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Erhöhen
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift, Umkehren
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.