Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 5981 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577442
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     5981
EAN/GTIN:
     4004631008714
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Cloer 5981 - Kaffeemaschine - 5 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Tassenzahl
5
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, abnehmbarer Filterhalter, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, für 1x2 Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
0.92 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.