Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NP BX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4503707
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NPBX1.CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Energieeffizientes Design mit großer Kapazität Noch längere Aufnahmezeiten mit Ihrer Cyber-shot Kamera Schlank und leicht
Sony NP-BX1 - Batterie - Li-Ion - 1240 mAh - für Sony ZV-1, ZV-1F; Cyber-shot DSC-HX95, HX99, RX100, WX700; VLOGCAM ZV-1G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
0.92 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
31 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
Dünn hohe Kapazität
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1240 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ZV-1, ZV-1F ¦ Sony Action Cam-FDR-X1000V, FDR-X1000VR, FDR-X3000, FDR-X3000R, HDR-AS10, HDR-AS15, HDR-AS20, HDR-AS200V, HDR-AS200VB, HDR-AS200VR, HDR-AS200VT, HDR-AS300, HDR-AS300R, HDR-AS30V, HDR-AS30VR, HDR-AS30VW, HDR-AS50, HDR-AS50R ¦ Sony Cyber-shot DSC-H300, DSC-H400, DSC-HX350, DSC-HX350V, DSC-HX400, DSC-HX400V, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90, DSC-HX90V, DSC-HX95, DSC-HX99, DSC-RX1, DSC-RX100, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-RX100 V, DSC-RX100 VI, DSC-RX1R II, DSC-WX200, DSC-WX300, DSC-WX350, DSC-WX500, DSC-WX700 ¦ Sony Handycam HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX405, HDR-CX440, HDR-CX470, HDR-GWP88V, HDR-MV1, HDR-PJ240E, HDR-PJ270, HDR-PJ275, HDR-PJ410, HDR-PJ440 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.