Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS21 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4490431
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     707.31
EAN/GTIN:
     4211125707316
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Beurer KS21 - Küchenwaage - pfirsichfarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pfirsichfarben
Produkttyp
Küchenwaage
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x AAA-Batterien
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
0.158 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr
Waagen
Höchstbelastung
3 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Kg, lb
Waage Funktionen
Überlastanzeige, abnehmbares Display
Maximalgewicht (US)
7 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.