Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Frameless Picture Holder Clip-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4441561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063044
EAN/GTIN:
     4007249630445
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Hama Frameless Picture Holder Clip-Fix - Fotohalter - Konzipiert für: 30 x 45 cm - Glas - rechteckig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotohalter
Breite
50 cm
Höhe
70 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Rahmen
Material
Glas
Design
Rechteckig
Ausrichtung
Vertikal
Enthaltene Menge
1
Vorgesehenes Bildformat
30 x 45 cm
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.