Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KA 168 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4439506
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     601680
EAN/GTIN:
     4004470716801
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bomann KA 168 CB - Kaffeemaschine - 10 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Wärmekanne, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, doppelwandige thermische Isolierung, schwenkbarer Filterkorb, Kapazität für 8 bis 10 Tassen
Getränkekapazität
1 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kennzeichnung
TUV GS
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
870 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.