Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 10 WP 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437793
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2101
EAN/GTIN:
     4007540021010
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter bietet ausgeglichenen Frequenzgang, hohen Wirkungsgrad und gute Mittel-Hochtonwiedergabe. Durch dauerhafte Wetterfestigkeit ist er besonders für Außenbeschallungsanlagen, Schwimmbäder, Saunen und als Einbaulautsprecher für Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge geeignet.
Visaton FRS 10 WP 8 OHM - Lautsprecher - 25 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
Wetterfest
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Außen
Frequenzgang
90 - 19000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
25 Watt
Spitzenleistung
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 25 Watt - 90 - 19000 Hz - 8 Ohm - außen - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 100 mm (4") - Fiberglas
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
9.2 cm
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
360 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.