Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-189001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     337101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien.
Varta V 337 - Batterie SR416SW - Silberoxid - 8 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.17 cm
Gewicht
0.1 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.48 cm
Batterie
Typ
SR416SW
Technologie
Silberoxid
Kapazität
8 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
64
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,81*
€ 1,12*
22 Tage
345
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,21*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,39*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,187*
€ 1,537*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
48031
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
48032
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.