Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GN30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4392512
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GN30
EAN/GTIN:
     5025232578429
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Der Nasen-/ Ohrhaarschneider mit Batteriebetrieb hat Hochwertiges Schneidsystem, Auf 60 Grad geschliffene innere Klinge, die das Ausreißen von Haaren verhindert, Schneidkopf abnehmbar und unter Wasser zu reinigen mit praktischer Reinigungsfunktion,
Panasonic ER-GN30 - Trimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe ¦ Reinigungsbürste
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.3 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
62.4 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AA
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 30 Min.
Anzahl benötigter Batterien
1
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Ohrhaar, Nasenhaar, Augenbraue
Rasierkopffunktionen
Selbstschärfende Klingen
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.