Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HT-900E Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4332558
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HT-900E
EAN/GTIN:
     4260184145225
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Honeywell HT-900E - Lüfter - Wandbefestigung, Mobil - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Vertikale Schwenkausrichtung
Luftstromsteuerung
90°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
1.35 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
39 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
HTF337BE4
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.