Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 8 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
Artikel-Nr.:
     C1006-4290853
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044843
EAN/GTIN:
     4013674005680
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
ANSMANN Li-Ion-Akkupacks zeichnen sich durch hohe Performance und Langlebigkeit aus. Alle Akkus sind mit einem Herstellungssiegel gekennzeichnet und sind durch spezielle Schutzbeschaltungen wirkungsvoll gesichert.
Ansmann A-Can NB 8 L - Batterie - 750 mAh - für Canon CB-2LA, 2LAE; PowerShot A2200, A3000 IS, A3100 IS, A3150 IS, A3200 IS, A3300 IS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Kapazität
750 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Canon NB-8L
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon CB-2LA, 2LAE ¦ Canon PowerShot A2200, A3000 IS, A3100 IS, A3150 IS, A3200 IS, A3300 IS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.