Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Pen D-Li 109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
ANSMANN Li-Ion Akku A-Pen D-Li 109 7,4V / Typ 1100 mAh / für Foto Digitalkameras
Artikel-Nr.:
     C1006-4290838
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0020
EAN/GTIN:
     4013674013265
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN Li-Ion-Akkupacks zeichnen sich durch hohe Performance und Langlebigkeit aus. Alle Akkus sind mit einem Herstellungssiegel gekennzeichnet und sind durch spezielle Schutzbeschaltungen wirkungsvoll gesichert.
ANSMANN A-Pen D-Li 109 - Batterie - Li-Ion - 1100 mAh - für Pentax K-30, K-70, KP, K-r, K-S1, K-S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Pentax D-Li109
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Pentax K-30, K-70, KP, K-r, K-S1, K-S2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.