Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Nik EN EL 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
ANSMANN Akkupack A-Nik EN EL 19
Artikel-Nr.:
     C1006-4290835
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0016
EAN/GTIN:
     4013674011575
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Nik EN EL 19 - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - für Nikon Coolpix A100, A300, S2900, S32, S33, S3700, S5300, S6800, S6900, S7000, W100, W150
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
700 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Nikon EN-EL19
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon Coolpix A100, A300, S100, S2500, S2550, S2600, S2700, S2750, S2800, S2900, S3100, S32, S3200, S33, S3400, S3500, S3600, S3700, S4100, S4150, S4200, S4400, S5200, S5300, S6400, S6500, S6600, S6700, S6800, S6900, S7000, W100, W150
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.