| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4290831 Herst.-Nr.: 1400-0011 EAN/GTIN: 4013674008858 |
| |
|
| | |
| Ansmann A-Can NB 9 L - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - für Canon IXUS 1100, 500; IXY 1, 3; PowerShot N, N2; PowerShot ELPH 510, 520, 530, SD4500 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 700 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | | Herstellerbatteriename | Canon NB-9L | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Canon CB-2LBE ¦ Canon IXUS 1000 HS, 1100 HS, 500 HS ¦ Canon IXY 1, 3 ¦ Canon IXY Digital 50S ¦ Canon PowerShot N, N2 ¦ Canon PowerShot ELPH 510 HS, 520 HS, 530 HS, SD4500 IS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
| | |
| |