Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HD7567 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Kaffeemaschine HD7567/20
Philips Viva Kaffeemaschine HD7567/20
Artikel-Nr.:
     C1006-4286329
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7567/20
EAN/GTIN:
     8710103676867
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Philips HD7567 - Kaffeemaschine - 15 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Polypropylen
Tassenzahl
15
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glaskanne
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, Wasserstandsanzeige, Kabelaufrollung, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, Aroma Swirl-System, reinigungsfreundlicher Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.6 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
35.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
0.85 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.