Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4265545
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263155
EAN/GTIN:
     4006160631555
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Clatronic KA 3356 - Kaffeemaschine - 1 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
1
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Keramiktasse
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbare Tropfschale, permanenter Nylonfilter, Ein-/Aus-Kontrollleuchte
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kennzeichnung
GS
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
0.61 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.