Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 60 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4257399
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     066000
EAN/GTIN:
     4011833301475
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Steba IK 60 E - Induktionskochplatte - 2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochplatte
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Geschwindigkeitseinstellungen
10 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.