Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick 3 WK 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4219973
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     657576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Blitzkocher
Braun Multiquick Wasserkocher, ein leistungsstarker Wasserkocher in innovativem Design.
Braun Multiquick 3 WK 300 - Wasserkocher - 1.6 Liter - 2200 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, Druckknopfdeckel
Kapazität
1.6 Liter
Wasserkocher-Merkmale
Verdecktes Heizelement, Automatische Sicherheitsabschaltung bei leerem Gerät
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Automatische Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Deckel
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 28,46* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.