Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KW-2430 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219365
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KW-2430
EAN/GTIN:
     8713016024305
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Laborschüssel
küchenwaage 1g
Diese schön geformte digitale Küchenwaage ist mit einem LCD-Schirm ausgestattet, der einfach abzulesen ist. Mit der praktischen 'Tara'-Funktion können mehrere Zutaten getrennt voneinander in derselben Schüssel gewogen werden.
Tristar KW-2430 - Küchenwaage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Anti-Rutsch-Füße
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schüssel
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Gewicht
0.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19 cm
Tiefe (Versand)
19 cm
Höhe (Versand)
8 cm
Gewicht (Versand)
0.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Waagen
Höchstbelastung
2 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Maximalgewicht (US)
4.4 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: haushaltswaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KW-2435
ab € 15,21*
Ähnlich
Tristar
KW-2436
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.