Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 3 in 1 Hard Case Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4211944
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     56032
EAN/GTIN:
     8014437001556
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Exponent 3 in 1 Hard Case Set - Hartschalentasche für GPS / HDD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
5 cm
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
2 Hartschalenetuis
Innenmaße
13 cm x 21.5 cm x 4.5 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Kabel, Netzteil, CD/DVD, Maus, Flash-Laufwerk
Empfohlene Verwendung
Für GPS / HDD
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,32*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,97*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,86*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,74*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.