Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4191523
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70399
EAN/GTIN:
     4040849703997
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
ClickTronic Casual Series - HF-Kabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker weiblich - 1 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 95 dB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Ferritkern
Länge
1 m
Kabeltyp
HF-Kabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Abschirmungseffizienz
95 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58809
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay
58810
ab € 3,30*
Zubehör
Goobay
67353
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
67354
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
67359
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
70317
ab € 6,34*
Zubehör
Goobay
70378
ab € 7,83*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.