| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4191508 Herst.-Nr.: 70492 EAN/GTIN: 4040849704925 |
| |
|
| | |
| Mit der Klinke-Cinch-Kupplung lassen zwei Audio Geräte gleichzeitig über eine Buchse anschließen. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist die klanglich überzeugende Mehrfach-Audioverbindung unkompliziert eingerichtet -und schon lässt Musik in zwei Räumen gleichzeitig genießen. ClickTronic Casual Series - Audio-Adapter - RCA weiblich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 10 cm Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 10 cm | | Kabeltyp | Audio-Adapter | Konnektivität | Anschluss | 2 x RCA - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, klinke adapterkabel 10cm, chinch kabel, aux adapter 3,5mm |
| | |
| |