Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PRO 920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4123404
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     920-25-508-101
EAN/GTIN:
     5706991013566
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Das Jabra PRO 920-Headset ist ein professionelles schnurloses Headset für bestmögliche Leistungen. Jetzt profitiert jeder im Büro von den Vorteilen der praktischen schnurlosen Technologie und kann so produktiver und komfortabler arbeiten. Einfach, intuitiv und in bester Qualität: eine schnurlose Lösung für alles. Dank der schnurlosen DECT-Technologie können Sie sich bei Gesprächen bis zu 120 Meter von Ihrem Tischtelefon entfernen. Sprechen Sie bis zu 8 Stunden – ohne Sorge über die Akkulaufzeit.
Jabra PRO 920 - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
27 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Lokalisierung
EMEA
Max. Betriebsabstand
120 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Netzteil, Basisstation
Kennzeichnung
EN 60950, UL 60950, IEC 60950-1, AS/NZS 60950
Kabeldetails
Telefonkabel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
36 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar - monaural
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
120 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.