Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3789396
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80275
EAN/GTIN:
     0757120802754
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Es wurde speziell entwickelt, um eine qualitativ hochwertige Musikübertragung von der Soundkarte Ihres Desktop-PCs, tragbaren CD-Players, MP3-Players, iPod oder jedem anderen Stereo-Audiogeräts an ein anderes Audiogerät mit Cinch-Audiobuchsen anzuschließen. Dieses Kabel verfügt über zwei sauerstofffreie 27 AWG Kupferleiter, einen Beilaufdraht, einer Aluminiumfolienabschirmung gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz und voll vergossene, vergoldete Stecker für die Zugentlastung dieser Qualitäts-Verbindung.
C2G Velocity - Audiokabel - RCA männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 3 m - abgeschirmt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), gepresst
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
27
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80273
ab € 10,97*
Zubehör
C2G
80274
ab € 15,05*
Zubehör
C2G
80276
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.