Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m Velocity 3.5mm Stereo Male to Dual RCA Male Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m Velocity 3.5mm Stereo Male to Dual RCA Male Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz
C2G 2m Velocity 3.5mm Stereo Male to Dual RCA Male Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132434
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80274
EAN/GTIN:
     757120802747
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
127 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80275
ab € 16,92*
Zubehör
C2G
80276
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.