Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Audioverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3788983
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80092
EAN/GTIN:
     5051964624998
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Vergrößern Sie den Abstand zwischen Stereo-Audiogeräten mit 3,5 mm-Anschluss, wie z. B. CD-Player, Stereoanlagen, Lautsprechern, Desktop-PC/TV-Karten und anderen Audiogeräten. Erleben Sie langanhaltende Qualität und exzellente Leistung trotz der Verbindung. Die geflochtene Abschirmung verhindert unerwünschte EMI/RFI-Interferenz und die voll vergossenen vernickelten Stecker bieten hervorragende Zugentlastung für den langen Gebrauch.
C2G - Audioverlängerungskabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm weiblich - 2 m - abgeschirmt - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Länge
2 m
Kabeltyp
Audioverlängerungskabel geformt
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avaya
700501533
ab € 371,08*
Zubehör
C2G
80096
ab € 12,69*
Zubehör
C2G
80093
ab € 8,59*
Zubehör
C2G
80094
ab € 9,73*
Zubehör
C2G
80095
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.