Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B149 Freisprecheinrichtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya B149 Freisprecheinrichtung Schwarz
Avaya B149 Freisprecheinrichtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20971334
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700501533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Die Avaya Konferenztelefone eignen sich ideal für spontane Zusammenarbeit in Konferenz- und Arbeitsräumen und bieten Vollduplextechnologie, durch die abgehackte und hohle Geräusche entfallen. Darüber hinaus gewährleistet das Mikrofon mit 360-Grad-Abdeckung eine klare Akustik im ganzen Raum. Analoges Konferenztelefon B149 Das analoge Konferenztelefon B149 ist mit seiner einfachen Bedienung die perfekte Wahl für Telefonkonferenzen mit ausgezeichneter Tonqualität. Seine hohe Leistung und die innovativen, erweiterbaren Funktionen werden Sie überzeugen. Es überzeugt in kleinen und mittleren Konferenzräumen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Empfindlichkeit
90 dB
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
200 - 3400 Hz
Mikrofonanzahl
4
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Kompatible Speicherkarten
SD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,35*
€ 525,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,96*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,39*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.