Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SLR Camera Holster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3778707
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     DCB306K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Case Logic SLR Camera Holster - Umhängetasche für Kamera und Objektive - Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
14 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Funktionen
Abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt
Handschlaufe, Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Filter
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.