Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ETA0U10E Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ETA0U10EBECSTD Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Samsung ETA0U10EBECSTD Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-3609585
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ETA0U10EBECSTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung ETA0U10E - Netzteil - Schwarz - für Galaxy Core Prime VE, Pocket Plus, Xcover, Y Duos, Young, Young Duos; GT-C3520, E1270
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Player 3.6 YP-GS1CB, Galaxy Player 4.0, Galaxy Player 4.0 YP-G1CWY, Galaxy Player 4.2, Galaxy Player 5", Galaxy Player 5.0 YP-G70C/NAW, Galaxy S Wi-Fi 3.6, Galaxy S Wi-Fi 4.0, Galaxy S Wi-Fi 4.2, Galaxy S Wi-Fi 5.0, S5260 Star II ¦ Samsung / Emporio Armani GT-M7500 Night Effect ¦ Samsung / Giorgio Armani GT-B7620 ¦ Samsung Ch@t 335, 350, 357 ¦ Samsung Champ 2 C3330 ¦ Samsung Galaxy 3 GT-I5800, 550, 551, Ace, Ace Duos, Ace II, Ace Plus, Beam, Core Prime VE, Express, Fame, Fit, Gio, GT-I7500, mini, mini 2, Music, Nexus, Pocket Plus, R, S, S Advance, S Duos, S II, S II Plus, S III, S III Mini, S Plus, S scLCD, W, Xcover, Xcover 2, Y, Y Duos, Y Pro, Young, Young Duos ¦ Samsung Galaxy Spica I5700 ¦ Samsung GT-B2710, B2710 Solid, B2710 Solid Immerse, B3210 Corby TXT, B3310, B5310 CorbyPRO, B7300 Omnia Lite, B7330 OmniaPRO, B7350 Omnia Pro4, B7610 OmniaPRO, B7722, B7722 Duos, B7722i, C3300, C3310, C3330, c3350, C3520, C3530, C3560, C3750, C3780, E1270, E1280, e2600, I6410 M1, I8000 Omnia II, I8320, i8510 INNOV8, I8700 Omnia 7, i8910 Omnia HD, I9023 Nexus S, M7600 Beat DJ, M8910 Pixon12, S3370, S3550, S3850 Corby II, S3850 Genio II, S5150, S5220 Star 3, S5250, S5260, S5350, s5530, S5560, S5560 Player 5, S5560i, S5600, S5610, S5620, S7070, S7220, S7350, S7550 Blue Earth, S8000 Jet, S8300 Ultra Touch, S8500 Wave ¦ Samsung Omnia 7, W I8350 ¦ Samsung Wave 3, 525, 533, 578, 723, 723 La Fleur, II, M, Y ¦ Samsung Xcover 2 C3350
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.