Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3253021
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011615
EAN/GTIN:
     4007249116154
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama CD/DVD Nylon Wallet 32 - Tasche für CDs/DVDs - 32 CDs/DVDs - 600D Nylon - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Schwarz, Blau
Material
600D Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Antistatisch
Unterstützte Medienanzahl
32 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,81*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 11,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.