Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 3 Plus Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3172025
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62.13.00
EAN/GTIN:
     4011833300713
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Heißer Stein
Raclette
Steba RC 3 Plus Chrom - Raclette/Grill/Heißer Stein - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Raclette/Grill/Heißer Stein
Personen Anz.
8
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
9.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.