Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFD 8541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3079049
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFD 8541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Vogel's PFD 8541 - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen) - für LCD-Display
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Cable Inlay System (CIS), FLEXmount
Max. Ladegewicht
6.6 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.