Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3005984
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     FB50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Beurer FB 50 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
Infrarotwärme, Heizfunktion, Massageblasen, 4 Programme, 5 Temperatureinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Integrierte Schnuraufnahme, spritzwassergeschützt, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, rutschfeste Gummifüße
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
39 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
400 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.