| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-2949629 Herst.-Nr.: 1000 178.6 EAN/GTIN: 5099113601780 |
| |
|
| | |
| Hähnel HL-E6 - Batterie - Li-Ion - 1650 mAh - für Z-Cam E2C; Blackmagic Micro Studio Camera 4K; Canon EOS 5D, 5DS, 60, 6D, 70, 7D, 90 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 1650 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 7.2 V | | Herstellerbatteriename | Canon LP-E6 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Z-Cam E2C ¦ Blackmagic Micro Studio Camera 4K ¦ Canon LC-E6, LC-E6E ¦ Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 60D, 60Da, 6D, 6D (N), 6D (WG), 70D, 7D, 7D Mark II, 90D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
| | |
| |