Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu 56736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4147-M0192535
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736 101 402
EAN/GTIN:
     4008496658688
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Power Accu 56736 - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
38 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,41*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,04*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,16*
23 Tage
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,21*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,65*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 1,57*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 4,68*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,96*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,96*
Zubehör
Varta
56783 101 402
ab € 4,55*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.