Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly SoundStation IP 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2882667
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-30900-025
EAN/GTIN:
     0809390040982
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Polycom SoundStation IP 5000-Konferenztelefon bietet Ihnen erstaunlich klare Konferenzgespräche für kleine Konferenzräume und Geschäftsleitungsbüros. Es enthält die Polycom HD Voice-Technologie, eine umfassende SIP-Interoperabilität sowie ein modernes Design, das sich ideal für kleinere Räume eignet - und das alles zu einem günstigen Preis. Das SoundStation IP 5000-Konferenztelefon ist mit der HD Voice-Technologie von Polycom ausgestattet und ermöglicht eine gesteigerte Produktivität und weniger Ermüdung der Teilnehmer. So werden herkömmliche Konferenzgespräche zu kristallklaren interaktiven Gesprächen. Es deckt sowohl die tieferen als auch die höheren Frequenzen der menschlichen Stimmen ab und ermöglicht Konferenzgespräche in natürlicher Klangqualität. So liefert das SoundStation IP 5000-Konferenztelefon Ihnen bei jedem Gespräch eine überragende Klangleistung, die sich speziell für Geschäftsleitungsbüros und kleinere Konferenzräume mit bis zu 6 Teilnehmern eignet. Nur Polycom bietet Ihnen von der Vollduplex-Technologie, die störende Unterbrechungen vermeidet, bis hin zu moderner Echounterdrückung alle Funktionen für eine kompromisslose Leistung in nur einem Konferenztelefon. Drei empfindliche Mikrofone mit 360°-Abdeckung sorgen für produktivere und effizientere Konferenzgespräche, bei denen Teilnehmer normal sprechen und in bis zu 2 m Entfernung deutlich gehört werden können. Das Telefon enthält zudem Technologie, die Störungen von Mobiltelefonen und anderen drahtlosen Geräten widersteht, und sorgt so für stets klare Kommunikation ohne Nebengeräusche. Das SoundStation IP 5000 profitiert von der langjährigen Erfahrung von Polycom im Bereich Konferenztelefone und VoIP-Technologie, um die branchenweit stabilste standardbasierte SIP-Interoperabilität zu ermöglichen. Zuverlässige Bereitstellungs-, Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen machen IP-Konferenztelefone von Polycom zur einzigen Option für Konferenzräume in SIP-basierten Umgebungen. Integriertes Power over Ethernet (PoE) vereinfacht die Einrichtung. Für Nicht-PoE-Umgebungen ist ein optionales Netzteil verfügbar. Zusätzlich bietet das SoundStation IP 5000-Konferenztelefon ein hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung für wichtige Anrufinformationen und mehrsprachigen Support.
Poly SoundStation IP 5000 - VoIP-Konferenztelefon - dreiweg Anruffunktion - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
1.36 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Audio Line Out / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m
Kennzeichnung
VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
248 x 68 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Slowenisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Zusätzliche Merkmale
On-Hook-Dialing
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
28.5 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
0.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.36 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 573,58*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 265,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.